Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2L02-M5N

Raccord instantane série KQ2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :KQ2L02-M5N
Rubix :0338-2255264
Fabricant :00984341
EAN :3618036059731
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 2
Résumé technique
Type de filetagemétrique
Raccordement 1m5
Raccordement 22
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 2


SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'à 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'à 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modèles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres à partir de Ø2 mm pour les applications à bas débit et jusqu'à Ø16 mm pour les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2

Points forts

Montage / démontage rapide.

Applications

Pour le vide et l'air comprimé. Convient également pour l'eau.

Informations techniques


Attributs
Type de filetagemétrique
Raccordement 1m5
Raccordement 22
Matièren (laiton + nickelage chimique)
Diamètre extérieur du tube métrique2 mm
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,04 HT
/ unité
3,65 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h