Raccord enfichable - Adaptateur fileté SMC KQ2H12-03AS
Raccord instantane série KQ2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KQ2H12-03AS
Rubix :0338-2174804
Fabricant :KQ2H12-03AS
EAN :3618036061963

Résumé technique
| Type de filetage | r |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Raccordement 2 | 12 |
Documents
Détails articles : RACCORD INST LAITON BRUT DROIT FILET LB M3/8 CO TUBE 12
SMC lance une nouvelle gamme de raccords améliorés : la série KQ2. Avec plus de 50 corps, la nouvelle série KQ2 offre des solutions hautement flexibles. Elle comprend désormais la série de raccords miniatures KJ. L'insertion et le scellage d'un tube nécessite dorénavant jusqu'à 30 % en moins de force et offre 20 % en moins de résistance pour le retrait, ce qui permet un assemblage des raccords plus rapide et plus facile. La nouvelle série KQ2 se caractérise également par ses dimensions réduites - largeur et hauteur plus courtes jusqu'à 23 % - permettant ainsi d'obtenir des raccords 57 % plus léger que les modèles précédents. Deux matières de filetage en laiton ou laiton & nickel ainsi que deux types de joints, sont disponibles pour des raccordements répétés et une non-contamination du joint. De plus, la série KQ2 offre plusieurs types de filetage M, R, NPT, UNF et Uni, ainsi qu'une gamme complète de diamètres à partir de Ø2 mm pour les applications à bas débit et jusqu'à Ø16 mm pour les applications à haut débit.
Raccord instantane serie kq2-new
Points forts
Montage / démontage rapide.
Applications
Pour le vide et l'air comprimé. Convient également pour l'eau.
Informations techniques
Attributs
| Type de filetage | r |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 3/8 |
| Raccordement 2 | 12 |
| Matière | c3604;pbt;pp |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,13 € HT
/ unité
8,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h