Raccord instantané pneumatique Festo QSF-3/8-12-B

Raccord enfichable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSF-3/8-12-B
Rubix :0326-2180489
Fabricant :153030
EAN :4052568031336
RACCORD DROIT QSF-3/8-12-B ENFICHABLE QUICK STAR 153030

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD DROIT QSF-3/8-12-B ENFICHABLE QUICK STAR 153030


Raccord enfichable QSF-3/8-12-B Taraudage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=11 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 3/8
Profilqsf
Raccordement 220,8
72,00 € HT
/ 10 unités
86,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours