Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G1/2-12

Raccord instantané QS

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-G1/2-12
Rubix :0326-2571390
Fabricant :186125
EAN :4052568014681
RACCORD COUDE QSL-G1/2-12

Résumé technique

Matièrepbt
Raccordement 1g 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-G1/2-12


Raccord instantané en L QSL-G1/2-12 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=7,7 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt
Raccordement 1g 1/2
Profilqsl
Raccordement 221
10,40 € HT
/ unité
12,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours