Raccord instantané pneumatique Festo QSLL-G1/4-8

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLL-G1/4-8
Rubix :0326-2572904
Fabricant :186131
EAN :4052568039363
RACCORD COUDE LONG QSLL-G1/4-8

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE LONG QSLL-G1/4-8


Raccord coudé long QSLL-G1/4-8 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
61,30 € HT
/ 10 unités
73,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h