Raccord instantané pneumatique Festo QSF-1/8-8-B-50

Raccord instantané

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSF-1/8-8-B-50
Rubix :0326-2574145
Fabricant :130711
EAN :4052568024321
RACCORD ENFICHA QSF-1/8-8-B-50

Résumé technique

Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QSF-1/8-8-B-50


Raccord instantané QSF-1/8-8-B-50, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=5,8 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=50
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 28
257,50 HT
/ 50 unités
309,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours