Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 884278

RACCORD INOX TÉ ÉGALE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884278
Rubix :P600-2413288
EAN :3660338377099
RACC INST TOUT INOX 316 TE EGAL JT VITON TUBE 10

Résumé technique

Raccordement 110
Matièreinox
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST TOUT INOX 316 TE EGAL JT VITON TUBE 10


Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.

Applications

- Automatisation avec lavage
- Industrie agroalimentaire
- Produits chimiques, Petro chimie, Pharmaceutique
- Médical
- Vide

Informations techniques


Attributs
Raccordement 110
Matièreinox
Longueur49 mm
Température mini-15 °C
Couleurargent
Raccordement 210
Température maxi200 °C
Pression de service20 bar
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique10 mm
67,63 HT
/ unité
81,16 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h