Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 884296

RACCORD INOX ÉQUERRE EGALE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :842908
Mecaline :884296
Rubix :P600-2413273
EAN :3660338377242
RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE UNION JT VITON TUBE 6

Résumé technique

Raccordement 16
Matièreacier inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 COUDE UNION JT VITON TUBE 6


Material : Acier inoxydable AISI 316L. Pression : -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature : -15°C + 200°C. Conformes aux normes NSF 61, NSF 169 et NSF 372.

Applications

- Automatisation avec lavage
- Industrie agroalimentaire
- Produits chimiques, Petro chimie, Pharmaceutique
- Médical
- Vide

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16
Matièreacier inoxydable
Longueur19,5 mm
Température mini-15 °C
Couleurargent
Raccordement 26
Température maxi200 °C
Pression de service20 bar
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique6 mm
31,93 € HT
/ unité
38,32 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h