Raccord express ADG 080CI-33
RACCORD GUILLEMIN INOX 304 - CANNELÉ AVEC VERROU
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :080CI-33
Rubix :1556-2355563
EAN :3700111740297

Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU DN32-1'1/4 DSC35 JOINT NBR
Utilisations : Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Limites de températures : -10°C à +180°C.
PMS : 16 Bars.
Spécifications :
Corps inox 304.
Joint NBR noir ou blanc (uniquement sur les raccords à verrou).
Joint d’arrêt.
Raccordement : Filetage et taraudage BSP ISO 228/1.
Normalisations : Fabrication conforme à la norme NF-EN 29572.
Limites de températures : -10°C à +180°C.
PMS : 16 Bars.
Spécifications :
Corps inox 304.
Joint NBR noir ou blanc (uniquement sur les raccords à verrou).
Joint d’arrêt.
Raccordement : Filetage et taraudage BSP ISO 228/1.
Normalisations : Fabrication conforme à la norme NF-EN 29572.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 |
|---|---|
| Matière | inox 304 |
| Diamètre intérieur tube métrique | 35 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,54 € HT
/ unité
370,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
