Raccord express ADG 080CI-100
RACCORD GUILLEMIN INOX 304 - CANNELÉ AVEC VERROU
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :080CI-100
Rubix :1556-2355568
EAN :3700111740341

Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU DN100-4' DSC110 JOINT NBR
Utilisations : Irrigation, incendie, produits pétroliers, fluides compatibles.
Limites de températures : -10°C à +180°C.
PMS : 16 Bars.
Spécifications :
Corps inox 304.
Joint NBR noir ou blanc (uniquement sur les raccords à verrou).
Joint d’arrêt.
Raccordement : Filetage et taraudage BSP ISO 228/1.
Normalisations : Fabrication conforme à la norme NF-EN 29572.
Limites de températures : -10°C à +180°C.
PMS : 16 Bars.
Spécifications :
Corps inox 304.
Joint NBR noir ou blanc (uniquement sur les raccords à verrou).
Joint d’arrêt.
Raccordement : Filetage et taraudage BSP ISO 228/1.
Normalisations : Fabrication conforme à la norme NF-EN 29572.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 |
|---|---|
| Matière | inox 304 |
| Diamètre intérieur tube métrique | 110 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
974,78 € HT
/ unité
1 169,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
