Raccord express Sferaco 2420025
Raccord symétrique Inox 316 à douille annelée à verrou - Joint FKM - Série 2420
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2420025
Rubix :0400-2163469
EAN :3598781145746

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU DN25-1' DSC30 JOINT FPM
Construction conforme à la norme NF-EN 29572.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 |
|---|---|
| Matière | inox |
| Diamètre intérieur tube métrique | 30 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
