Raccord express ADG 080FA-100
RACCORD GUILLEMIN ALUMINIUM - FEMELLE SANS VERROU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :080FA-100
Rubix :1556-2355552
EAN :3700111739222

Documents
Détails articles : RACC SYMETRIQUE ALU SANS VERROU DN100 F4'
Raccord de conception symétrique "type Guillemin" garantissant
un accouplement parfaitement identique quelque soit le modèle de
raccord symétrique à accoupler, avec un joint et du même DN.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Longueur | 63 mm |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,07 € HT
/ unité
184,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
