Raccord express Sferaco 2410150
Série 2410 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords à douille annelée à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2410150
Rubix :0400-2355164
EAN :3598781145067

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN150-6' DSC152 JOINT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 6 |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Diamètre intérieur tube métrique | 152 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,95 € HT
/ unité
388,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
