Raccord express Sferaco 2415020
Série 2415 - Raccords symétriques aluminium - Sans Joint - 1/2 Raccords mâle BSP sans verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2415020
Rubix :0400-2163457
EAN :3598781145463

Documents
Détails articles : RACC SYMETRIQUE ALU SANS VERROU DN20 M3/4
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,47 € HT
/ unité
14,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
