Raccord express Sferaco 2410032
Série 2410 - Raccords symétriques aluminium - Joint NBR Blanc - 1/2 Raccords à douille annelée à verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2410032
Rubix :0400-2163448
EAN :3598781144985

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE ALU A VERROU DN32-1'1/4 DSC35 JOINT NBR
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Diamètre intérieur tube métrique | 35 mm |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,04 € HT
/ unité
30,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
