Raccord express R. Pons 1090.826T
Bouchon avec verrou et chaînette, série ''1090''
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
R. Pons :1090.826T
Rubix :7682-2162618
EAN :3613810010847

Documents
Détails articles : RACCORD SYMETRIQUE INOX A VERROU BOUCHON DN65 JOINT NBR CHAINETTE
Bouchon à chainette avec un verrou fixe ou mobile selon le type de matière utilisée, lors de sa fabrication.
Construction : aluminium, acier inoxydable, bronze.
Points forts
Fabrication française.
Contrôle qualité.
Qualité matière et traitement thermique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 65 |
|---|---|
| Matière | acier inox |
| Filetage | dn 65 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € HT
/ unité
130,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours