Raccord express Sferaco 2425080
Série 2425 - Raccords symétriques inox 316 - Sans Joint - 1/2 Raccords mâle BSP sans verrou
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2425080
Rubix :0400-2163497
EAN :3598781146248

Documents
Détails articles : RACC SYMETRIQUE INOX SANS VERROU DN80 M3'
Construction conforme à la norme NF-EN 29572
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3 '' |
|---|---|
| Matière | inox |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 180 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,93 € HT
/ unité
197,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
