Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 884705
Embouts pour Flexibles - profile europeen
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :884705
Rubix :P600-2418320
EAN :3660338380679
Documents
Détails articles : EMBOUT EURO7 LAITON NICKELE PS12 TUYAU DN6 HAUT DEBIT
Embouts en laiton nickelé.
Interchangeabilité: - Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Interchangeabilité: - Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Embout rapide profil europeen (7.5-7.8mm) pour flexible 6mm
cette gamme de raccord est spécifiquement conçue pour permettre un haut débit (2550 nl / min), minimisant la chute de pression. les raccords sont également conçus pour fonctionner avec le vide et l'application d'eau. 8mm
Points forts
Interchangeabilité:
- Rectus Parker
- Camozzi
- CEJN
- Aignep
Applications
Application:
- Air comprimé
- Outillage pneumatique
- Life & Sciences
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 6 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Norme | NO |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,90 € HT
/ 10 unités
39,48 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours