Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo NPFC-D-2G18-M-P100
Mamelon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-D-2G18-M-P100
Rubix :0326-2560493
Fabricant :8069212
EAN :4052568297503

Résumé technique
| Matière | laiton, nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | external thread bspp (g) |
| Pression maxi de service | 50 bar |
Détails articles : MAMELON DOUBLE NPFC-D-2G18-M-P100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton, nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | external thread bspp (g) |
| Pression maxi de service | 50 bar |
| Profil | npfc-d |
| Raccordement 2 | external thread bspp (g) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,00 € HT
/ 100 unités
111,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours