Raccord cannelé pour tuyau avec filetage ADG 07CA-22
Raccord express - Cannelé - Avec joint noir (NBR) monté
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :07CA-22
Rubix :1556-2059361
EAN :3700111727434


Résumé technique
| Matière | laiton (cw617n, en 12164) ; joint nbr (noir) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 22 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : RACC EXPRESS CANNELE D 22 LB JOINT DN23 MM NITRILE (NBR) NOIR
Matricé à chaud de barre en laiton série standard - Selon NFE 29573 - Entre griffes : 41 mm - PMS : 10 bars - Pour eau et air comprimé - Température : -5°C à +60°C - Avec joint gros trou.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton (cw617n, en 12164) ; joint nbr (noir) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 22 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Profil | canelé (embout cannelé / cannelé) |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,35 € HT
/ 5 unités
269,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours