Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 883889

RACCORD ÉQUERRE ÉGAL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :883889
Rubix :P600-2412415
EAN :3660338372933
RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE COUDE UNION TUBE 12

Résumé technique

Raccordement 112
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NICKELE COUDE UNION TUBE 12


Pression : -0,99 bar / 20 bar. Température : -20° C à +80° C
Fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).
Matier: Laiton nickelé. Pince inox : AISI 304. Joint : NBR 70.

Applications

Pour fluides : air comprimé, vide, eau (usage non alimentaire).

Informations techniques


Attributs
Raccordement 112
Matièrelaiton nickelé
Longueur26,5 mm
Température mini-20 °C
Couleurargent
Raccordement 212
Température maxi80 °C
Pression de service16 bar
Diamètre extérieur du tube métrique12 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique12 mm
8,27 HT
/ unité
9,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h