Raccord instantané pneumatique Festo QBTL-1/8-1/4-U
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QBTL-1/8-1/4-U
Rubix :0326-2547087
Fabricant :564711
EAN :4052568365974

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé, pbt, ptfe, pom, nbr et acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QBTL-1/8 8-1/4-U
Raccord enfichable en T QBTL-1/8-1/4-U Raccord enfichable en T QBTL-1/8-1/4-U Forme coudée, raccord instantané supplémentaire longitudinal; Avec six pans extérieur; Filetage NPT 1/8; Pour tuyau de Ø extérieur de 1/4 in; Quantité par paquet 10 unités
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé, pbt, ptfe, pom, nbr et acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | en t |
| Raccordement 2 | pour tube ø ext. 1/4' |
| Température maxi | 60 °C |
| Type | raccord enfichable en t |
| Diamètre tube | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,90 € HT
/ 10 unités
134,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours