Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-DK-G14-Q8-P10
Raccord enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-DK-G14-Q8-P10
Rubix :0326-2565769
Fabricant :578377
EAN :4052568060800

Résumé technique
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQH-DK-G14-Q8-P10
Raccord enfichable NPQH-DK-G14-Q8-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton/fpm/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,50 € HT
/ 10 unités
45,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours