Raccord instantané pneumatique Festo QSRL-1/4-8
Raccord enfichable en L
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSRL-1/4-8
Rubix :0326-2415465
Fabricant :153414
EAN :4052568034504

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier) ; pom (bague de déverrouillage) ; nbr (joint) ; acier inoxydable hautement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
Détails articles : RACCORD QSRL-1/4-8
Raccord instantané en L, pivotant QSRL-1/4-8 pivotant sur 360°, avec roulement à billes, filetage mâle avec Hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=4,6 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier) ; pom (bague de déverrouillage) ; nbr (joint) ; acier inoxydable hautement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/4 |
| Profil | norme |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,45 € HT
/ unité
62,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours