Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/2-16-20

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-1/2-16-20
Rubix :0326-2574117
Fabricant :130739
EAN :4052568024604
RACCORD COUDE QSL-1/2-16-20

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-1/2-16-20


Raccord coudé QSL-1/2-16-20 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=13 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/2
Profilstandard
Raccordement 216
315,20 € HT
/ 20 unités
378,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h