Raccord instantané pneumatique SMC KQ2W06-01NP
Raccord coudé enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KQ2W06-01NP
Rubix :0338-2274851
Fabricant :KQ2W06-01NP

Détails articles : RACCORD INST PLAST COUDE RALONGE FILET LN M1/8 CY TUBE 6
Les raccords KQ2 à une touche, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1. 0MPa
Applications
Vide et pression positive
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | r 1/8 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,90 € HT
/ 10 unités
79,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h