Raccord instantané pneumatique Festo QS-V0-3/8-10

Raccord enfichable

Voir les informations techniques
Références
Festo :QS-V0-3/8-10
Rubix :0326-2578901
Fabricant :160507
EAN :4052568035563
RACCORD ENFICHA QS-V0-3/8-10
Résumé technique
Matièrepbt-reinforcé (boîtier);laiton (tourillon vissé)
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA QS-V0-3/8-10


Raccord enfichable QS-V0-3/8-10 Filetage avec tête hexagonale. Diamètre nominal=6,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt-reinforcé (boîtier);laiton (tourillon vissé)
Raccordement 1r 3/8
Profilstandard
Raccordement 210
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,00 HT
/ 10 unités
158,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours