Raccord instantané pneumatique Festo NPQP-T-R12-Q12-FD

Raccord enfichable

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQP-T-R12-Q12-FD
Rubix :0326-2564410
Fabricant :133080
EAN :4052568029630
RACCORD ENFICHABLE EN T NPQ P-T-R R12-Q12-FD

Résumé technique

Matièrepp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T NPQ P-T-R R12-Q12-FD


Raccord enfichable NPQP-D-R12-Q12-FD Taille=Standard, Diamètre nominal=7,2 mm, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Matièrepp (boîtier) ; acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/2
Profilstandard
Raccordement 212
33,87 € HT
/ unité
40,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours