Raccord instantané pneumatique Festo QSML-6-100

Connecteur en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSML-6-100
Rubix :0326-2579477
Fabricant :130767
EAN :4052568024888
COUDE UNION QSML-6-100

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1for pneumatic tube od 6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE UNION QSML-6-100


Coude union QSML-6-100 Taille=Mini, Diamètre nominal=3,4 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1for pneumatic tube od 6 mm
Profilmini
Raccordement 2for pneumatic tube od 6 mm
395,00 € HT
/ 100 unités
474,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours