Raccord instantané pneumatique Festo TCN-M5-PK-4

Raccord en T à barbillon

Voir les informations techniques

Références

Festo :TCN-M5-PK-4
Rubix :0326-2579732
Fabricant :12432
EAN :4052568021474
RACCORD CANNELE EN T TCN-M5-PK-4 4

Résumé technique

Matièreacier (boîtier)
Raccordement 1tubing o,d, 6mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD CANNELE EN T TCN-M5-PK-4 4


Raccord cannelé en T TCN-M5-PK-4 pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, PR, avec joint, orientable Diamètre nominal=2,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Matièreacier (boîtier)
Raccordement 1tubing o,d, 6mm
Raccordement 2m5
232,60 € HT
/ 10 unités
279,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours