Raccord instantané pneumatique Festo NPFC-T-2G12-R12-FMF

Raccord Té

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPFC-T-2G12-R12-FMF
Rubix :0326-2563818
Fabricant :8030249
EAN :4052568063511
RACCORD EN T NPFC- T-2G12-R12-FMF F

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/2xr 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD EN T NPFC- T-2G12-R12-FMF F


Raccord Té NPFC-T-2G12-R12-FMF Informations sur le matériau des raccords filetés=(* Laiton, * Nickelé), Encombrement du conteneur=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classification de résistance à la corrosion CRC=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 1/2xr 1/2
Profilt
Raccordement 215
97,80 HT
/ 10 unités
117,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours