Références
SMC :KFG2V0604-01S
Rubix :0338-2273745
Fabricant :KFG2V0604-01S

Détails articles : RACCORD BAGUE ACIER INOX 316 KFG2V0604-01S
Les raccords de la série KFG2 peuvent fonctionner à des températures ambiantes de -65 à 260ºC (coude orientable -5 à 150ºC). Grâce à leur construction en acier inoxydable 316 et à leur joint d'étanchéité unique sans caoutchouc, ces raccords sans graisse offrent des niveaux élevés de résistance à la corrosion et peuvent être utilisés avec de nombreux matériaux de tuyauterie, notamment le FEP, le PFS, le nylon souple et ordinaire, le polyuréthane et la polyoléfine. Disponibles en options coude mâle, connecteur mâle, té de dérivation mâle, union droite, té union, union de cloison, coude union, coude pivotant et connecteur femelle, les raccords KFG2 peuvent accueillir des tubes de 4 mm à 16 mm et de 1/8" à 1/2" avec des raccords filetés de R1/8 à R1/2 et de 1/8NPT à 1/2NPT.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Profil | kfg2v |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,73 € HT
/ unité
64,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours