Manomètre Citec 450521
Manomètre boîtier ABS Sec RA - Série 3100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :450521
Rubix :0323-2100606


Résumé technique
| Pression maxi de service | 12 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 3104 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 50MM SEC 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/12 BARS
Raccord arrière. Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière ABS
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non.
Fixation dorsale
Matière ABS
Type de lecture: graduation
Bain glycéro: non.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 12 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | 3104 |
| Matière | abs |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,32 € HT
/ unité
19,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours