Manomètre Parker MAV1/4MA3CF

Parker Hannifin MAV 1/4-MA3 CF

Voir les informations techniques

Références

Parker :MAV1/4MA3CF
Rubix :7826-2081578
Fabricant :MAV1/4MA3CF
MAV 1/4-MA3 CF

Résumé technique

Pression maxi de service400 bar
Diamètre de raccordement1/4 ''
Typemanomètre pour prise d'essai
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAV 1/4-MA3 CF


Les points de test Parker SensoControl ont pour rôle la surveillance et l'inspection, ainsi que l'échantillonnage, des systèmes de haute, basse et de vide. Ils sont utilisés pour la mise à l'air libre de vérins et d'installations hydrauliques.
Diamètre extérieur du tube de la connexion 1 : n/a
Type de connexion 1 : BSP femelle
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : n/a
Type de connexion 2 : n/a
Taille du filetage de connexion : G 1/4
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Longueur : n/a
Matériaux de construction : Acier
Accessoires en option : n/a
Joint primaire : Bague d'étanchéité DIN 16258
Série de produits : n/a
Type de produit : Connecteur de manomètre pour point d'essai avec raccord fileté M16x2
Matériau du joint : NBR

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service400 bar
Diamètre de raccordement1/4 ''
Typemanomètre pour prise d'essai
Matièreacier
Pression mini de service160 bar
419,20 € HT
/ 10 unités
503,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h