Références
Baumer :MAT3-D20.B18
Rubix :8618-2355987
Fabricant :10272384

Résumé technique
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | sec |
Détails articles : MANO BOITIER ACIER 63MM SEC 1/4 LB VERTICAL 0/2,5 BARS VERRE
Manomètre , Boîtier Acier peint noir, Tube de Bourdon Laiton, Classe 2,5
Applications
Manomètres développés pour les applications OEM pour les gaz comprimés, la lubrification de circuits, les réseaux d'eau chaude ou froide et la distribution d'eau.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | sec |
| Matière | boitier en acier |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,63 € HT
/ unité
48,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours