Raccord instantané pneumatique Festo QSKL-G3/8-10

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSKL-G3/8-10
Rubix :0326-2578041
Fabricant :186311
EAN :4052568040970
COUDE MIXTE A-O QSKL-G3/8-10

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE MIXTE A-O QSKL-G3/8-10


Coude mixte auto-obturant QSKL-G3/8-10 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 210
16,66 € HT
/ unité
19,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours