Raccord instantané pneumatique Festo QST3-1/4-8-6

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST3-1/4-8-6
Rubix :0326-2574004
Fabricant :153201
EAN :4052568032852
RACCORD BANJO MULT QST3-1/4-8-6

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QST3-1/4-8-6


Raccord banjo multiple QST3-1/4-8-6 Orientable sur 360°, 4 sorties. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
16,16 € HT
/ unité
19,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours