Références
Festo :QSW-6HL
Rubix :0326-2579527
Fabricant :130618
EAN :4052568023768

Détails articles : UNION QSW-6HL
Union QSW-6HL avec embout mâle. Taille=Standard, Diamètre nominal=2,7 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | plug-in socket ø 6 mm |
|---|---|
| Raccordement 2 | for 6 mm o.d. pipe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,10 € HT
/ 10 unités
57,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h