Raccord instantané pneumatique Festo LCN-1/8-PK-6

Raccord à barbillon

Voir les informations techniques

Références

Festo :LCN-1/8-PK-6
Rubix :0326-2179632
Fabricant :11957
EAN :4052568021306
RACCORD COUDE CANNELE LCN-1/8- PK-6 11957

Résumé technique

Matièrealuminium
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE CANNELE LCN-1/8- PK-6 11957


Raccord coudé cannelé LCN-1/8-PK-6 orientable, avec joint Diamètre nominal=4,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Matièrealuminium
Raccordement 1g 1/8
Raccordement 28
176,70 € HT
/ 10 unités
212,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours