Raccord enfichable - Connecteur Festo QS-1/8-6

Raccord enfichable QS

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Festo :QS-1/8-6
Rubix :0326-2057883
Fabricant :153002
EAN :4052568010935
RACCORD INST LAITON NI DROIT QS-1/8-6 M1/8 CO TUBE 6
Résumé technique
Raccordement 1r1/8
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI DROIT QS-1/8-6 M1/8 CO TUBE 6


Raccord enfichable QS-1/2-10 Filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1r1/8
Matièrelaiton nickelé
Température mini-10 °C
Raccordement 2for 6 mm o.d. pipe
Température maxi80 °C
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,95 HT
/ unité
3,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h