Raccord instantané pneumatique Festo QSL-1/2-12-20

Raccord enfichable en L

Voir les informations techniques
Références
Festo :QSL-1/2-12-20
Rubix :0326-2574118
Fabricant :130738
EAN :4052568024598
RACCORD COUDE QSL-1/2-12-20
Résumé technique
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-1/2-12-20


Raccord instantané en L QSL-1/2-12-20 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=7,7 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=toute, Taille du conteneur=20
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/2
Profilstandard
Raccordement 212
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,00 HT
/ 20 unités
250,80 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h