Raccord instantané pneumatique Festo NPQR-DK-M7-Q4

RACCORD ENFICHABLE À VIS

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQR-DK-M7-Q4
Rubix :0326-2560204
Fabricant :8085658
EAN :4052568451004
RACCORD ENFICHA NPQR-DK-M7-Q4

Résumé technique

Matièreacier inoxydable de haute qualité (alliage élevé); joints fpm; bague de pression ppsu; conforme rohs
Raccordement 1externe draad m7
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQR-DK-M7-Q4


NPQR-DK-M7-Q4 RACCORD ENFICHABLE À VIS

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable de haute qualité (alliage élevé); joints fpm; bague de pression ppsu; conforme rohs
Raccordement 1externe draad m7
Profilexécution droite (conception droite)
Raccordement 2voor buis buitendiameter 4 mm
Température maxi150 °C
Typeraccord enfichable à vis (principe push-pull)
Diamètre tube4 mm
22,78 € HT
/ unité
27,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours