Références
Festo :QSM-4
Rubix :0326-2058053
Fabricant :153324
EAN :4052568033873

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
Détails articles : RACCORD INST MINI PLASTIQUE UNION TUBE 4
Union QSM-4 Taille=Mini, Diamètre nominal=2,6 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 4 mm |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 4 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,70 € HT
/ 10 unités
56,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours