Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-Y-Q6-E-P10

Connecteur en Y à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-Y-Q6-E-P10
Rubix :0326-2563864
Fabricant :578410
EAN :4052568061135
UNION EN Y NPQH-Y-Q6-E-P10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN Y NPQH-Y-Q6-E-P10


Union en Y NPQH-Y-Q6-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=5,5 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Profilstandard
Raccordement 26 mm
Température maxi150 °C
71,10 HT
/ 10 unités
85,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours