Raccord instantané pneumatique Festo QSL-3/8-16

Raccord enfichable en L

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-3/8-16
Rubix :0326-2580043
Fabricant :164958
EAN :4052568036959
RACCORD COUDE QSL-3/8-16

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 1r 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSL-3/8-16


Raccord instantané en L QSL-3/8-16 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=standard, Taille nominale=10,1 mm, Type de joint sur le goujon fileté= revêtement, Position de montage=toute, Taille du conteneur=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié
Raccordement 1r 3/8
Profilnorme
Raccordement 216
18,71 € HT
/ unité
22,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours