Raccord instantané pneumatique Festo QSLV3-G1/4-6

Distributeur multiple

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV3-G1/4-6
Rubix :0326-2578079
Fabricant :186235
EAN :4052568040390
RACCORD BANJO MULT QSLV3-G1/4-6

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSLV3-G1/4-6


Raccord banjo multiple QSLV3-G1/4-6 Orientable sur 360°, 3 fois. Taille=Standard, Diamètre nominal=3,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 26
25,95 € HT
/ unité
31,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours