Références
Festo :QST3-10-8
Rubix :0326-2244923
Fabricant :153205
EAN :4052568032890

Détails articles : RACCORD BANJO MULT QST3-10-8 153205
Raccord banjo multiple QST3-10-8 Orientable sur 360°, 4 sorties. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,9 mm, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | for 10 mm o.d. pipe |
|---|---|
| Raccordement 2 | for tubing with external ø 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,02 € HT
/ unité
26,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours