Raccord instantané pneumatique SMC KQ2V06-M5N

Raccordement à une touche

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2V06-M5N
Rubix :0338-2274764
Fabricant :KQ2V06-M5N
EAN :3618036044935
RACCORD INST BANJO PLASTIQUE FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST BANJO PLASTIQUE FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 6


Raccord à une touche, matériau PBT à usage général
Tubes applicables de Ø 2 à Ø 16
Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2
Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPa
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °C
Avec produit d'étanchéité.
-Coude mâle universel.
-Diamètre extérieur du tube applicable : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Grandeur de l'orifice applicable : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Diamètre extérieur du tube applicable : ø 6
Dimension de l'orifice : M5 x 0.8
Matériau du filetage /
Traitement de surface : N (laiton + nickelage chimique)
Joint d'étanchéité : Aucun (sauf pour les tailles d'orifice
Bouton de déverrouillage : Type rond

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 16 mm
Profilkq2
Raccordement 2m5x0,8
Température maxi60 °C
52,40 € HT
/ 10 unités
62,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours