Références
SMC :KQ2T04-00A1
Rubix :0338-2250130
Fabricant :KQ2T04-00A1

Résumé technique
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable 303 (corps); pbt (certaines pièces du corps/du guide); ss304 (mors/guide); pom (bouton de libération); nbr (joints toriques/joints d'étanchéité) |
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 4 COLLERETTE OVAL
KQ2 à une touche, L’emballage spécialement conçu fournit l’étanchéité positive sous pression sans la réduction de débit courante avec les raccords de compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le chien de serrage et la pince de serrage pour fournir une faible force de déconnexion pour un retrait facile du tube.
Points forts
•Accepte les tubes en nylon et uréthane
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa
Convient à la fois aux applications sous vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet l’enlèvement facile du tube sans l’endommager
Pression maximale sous vide de 1.0 MPa
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 4 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable 303 (corps); pbt (certaines pièces du corps/du guide); ss304 (mors/guide); pom (bouton de libération); nbr (joints toriques/joints d'étanchéité) |
| Longueur | 31 mm |
| Température mini | -5 °C |
| Couleur | argent |
| Raccordement 2 | 4 |
| Température maxi | 60 °C |
| Pression de service | 10 bar |
| Type de fluide | air, eau |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 4 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,00 € HT
/ 10 unités
55,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours