Références
Festo :NPFC-T-2R12-G12-MMF
Rubix :0326-2562677
Fabricant :8030261
EAN :4052568063634

Détails articles : RACCORD EN T NPFC- T-2R12-G12-MMF F
Raccord en T NPFC-T-2R12-G12-MMF Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2xr 1/2 |
| Profil | t |
| Raccordement 2 | 15 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,80 € HT
/ 10 unités
117,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours